AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO1604384N BARCELLONA 24 LED 41,4W 3000K NERO

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4800 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Metodo di montaggio - Ad appoggio / Alzata

  • Lampada - LED sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072603864

Codice prodotto

MAO1604384N

Cod. produttore

1604384N

Produttore

MAO

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4800 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Metodo di montaggio:

Ad appoggio / Alzata

Lampada:

LED sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Alluminio

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Adatto per codolo (attacco a palo):

60...60 mm

Colore della luce:

Bianco

Ottica regolabile (mobile):

no

Altezza / Profondità:

505 mm

Diametro:

515 mm

Apparecchio per utilizzo su palo Ø60mm in testa. Colore: Nero. Base in pressofusione di alluminio anodizzato verniciato a polvere termoindurente a base di resine poliesteri carbossilate sature. Cono di copertura cablaggio in tecnopolimero rinforzato. Diffusore in acrilico trasparente inalterabile ai raggi UV. Cappello chiusura schermo in tecnopolimero rinforzato. Viteria in acciaio inox. Caratteristiche cablaggio Led monocromatico 24Led: Versione luce calda (WW) 3000K, sostituibili individualmente, alimentati in corrente 500 mA (Barcellona 24 led) 500mA 40W - 4800 lm.