AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO150-1110582T SFERA LED 16W 4000K PX/TR 400MM IP65 SEM - 150-1110582T

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033706353509

Codice prodotto

MAO150-1110582T

Cod. produttore

150-1110582T

Produttore

MAO

Diffusore Polimetilmetacrilato (PMMA) semiverniciato per montaggio diritto. Base in tecnopolimero rinforzato. Sistema di bloccaggio ad espansione all’interno di pali Ø60mm e bracci Ø60mm. Utilizzo su palo e bracci Ø60mm. Viteria in acciaio inox A. Alimentazione elettronica. Colore: Nero / Tasparente. Caratteristiche cablaggio Led: Modulo Led circolare 50Led 15W luce natural 4000K, 2200lm, alimentatore integrato 220-240V 50-60Hz.