AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO150-1019182M CHONE LED 8W 4000K GRIGIO RAL 9006

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Altezza / Profondità - 290 mm

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076334672

Codice prodotto

MAO150-1019182M

Cod. produttore

150-1019182M

Produttore

MAO

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Altezza / Profondità:

290 mm

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Adatto per numero di lampade:

1

Diametro:

246 mm

Classe di protezione:

II

Apparecchio per esterni: Apparecchio per utilizzo su palo Ø60mm in testa. Peculiarità: Economicità. Rispondenza alle leggi regionali contro l’inquinamento luminoso. Caratteristiche tecniche apparecchiosono : Base in tecnopolimero rinforzato,diffusore in acrilico trasparente prismatizzato internamente,cappello in tecnopolimero rinforzato.e viteria in acciaio inox. Caratteristiche cablaggio Led monocromatico: Led monocromatico Klight 7W (assorbimento totale led 7W) 520lm luce natural NW 4000K o luce calda WW 2800K.