MARECO LUCE SRL - MAO150-1010284T SFERA LED 8,7W 3000 K PX/TR 250MM SEMIVE - 150-1010284T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Nero
Materiale (del corpo) - Plastica
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Altezza / Profondità - 257 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449073975830
Codice prodotto
MAO150-1010284T
Cod. produttore
150-1010284T
Produttore
MAO
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Plastica
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
257 mm
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Colonna
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
980 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Alimentatore incluso:
sì
Diametro:
250 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Classe di protezione:
II
Corrente nominale:
350...350 mA