AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

MARECO LUCE SRL - MAO1049201N STELO FBT 21W NERO

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Altezza / Profondità - 950 mm

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna (Bitta)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075495480

Codice prodotto

MAO1049201N

Cod. produttore

1049201N

Produttore

MAO

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Acciaio

Altezza / Profondità:

950 mm

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Adatto per numero di lampade:

1

Diametro:

76 mm

Apparecchio per esterni: Apparecchio alto 950 mm, completo di basamento perinstallazione su plinto/pavimentazione o per montaggio a parete. Utilizzo: Percorsi pedonali, vialetti, aree verdi private. Peculiarità: Economicità. Chiusura a baionetta. Caratteristiche tecniche: Basamento in acciaio zincato a caldo UNI EN 1461. Corpo in acciaio alluminato. Diffusore in policarbonato bianco. Viteria in acciaio inox.