AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO100-1061382S COLED ROUND 15W 4000K H1000MM ANTRACITE

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 60000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070668490

Codice prodotto

MAO100-1061382S

Cod. produttore

100-1061382S

Produttore

MAO

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Altezza / Profondità:

1000 mm

Resistenza agli urti:

IK05

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Colonna

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1425 lm

Lampada:

LED sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

15...15 W

Con piastra di base:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Alimentatore incluso:

Superficie:

Verniciatura a polveri

Diametro:

175 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Numero di poli:

3

Tipo di cablaggio:

Terminale

Classe di protezione:

I

Fattore di potenza:

0.9

Sezione del conduttore:

0.75 mm²

Esterno residenziale LED completo di basamento per installazione su plinto/pavimentazione. 15W. 4000K. 1400 lm.