AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO100-1059001J LUX EST 170 E27 LED H510MM CORTEN

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Altri

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Altezza / Profondità - 510 mm

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna (Bitta)

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449076226342

Codice prodotto

MAO100-1059001J

Cod. produttore

100-1059001J

Produttore

MAO

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Altri

Materiale (del corpo):

Alluminio

Altezza / Profondità:

510 mm

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Lunghezza:

85 mm

Larghezza:

85 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Classe di protezione:

II

Apparecchio per esterni: Apparecchio in altezze 510mm completo di basamento per installazione su plinto/pavimentazione. Colore: Corten. Utilizzo: Percorsi pedonali, vialetti, aree verdi private. Caratteristiche peculiari: Profilo a sezione quadrata. Installazione semplificata tramite l’utilizzo di morsettiera IP68 esterna all’apparecchio. Caratteristiche tecniche: Basamento in tecnopolimero rinforzato. Corpo in alluminio anodizzato. Diffusore in acrilico translucido. Viteria in acciaio inox. Lampade utilizzabili di lunghezza massima 210mm.