MARCOM SRL - MCMNT100-RE-EN GATEWAY REAL TIME MODBUS TCP SERVER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000001325988
Codice prodotto
MCMNT100-RE-EN
Cod. produttore
NT100-RE-EN
Produttore
MCM
netTAP 100 è il convertitore di protocollo per conversioni sofisticate e supporta due porte di conversione da Real-Time Ethernet a seriale, da Fieldbus a Fieldbus, da Real-Time Ethernet a Fieldbus e da Real-Time Ethernet a Ethernet. Supporta funzionalitàslave e master in ogni combinazione. Non ci sono restrizioni sulla funzionalità master quando è in licenza master.Uno slot per memory card consente all'utente di salvare il firmware e i dati di configurazione su una scheda rimovibile. In caso di guasto sul campo, per riportare in linea l'impianto in pochi secondi è sufficiente spostare la scheda di memoria dal vecchio netTAP 100 su un'unità di riserva.netTAP 100 include netSCRIPT per creare i propri protocolli seriali con il linguaggio di scripting Lua. Nella consegna è incluso un ambiente di sviluppo completo. Consente la comoda e rapida programmazione di qualsiasi protocollo seriale proprietario e la pre-elaborazione dei dati di I / O durante la conversione nell'altro protocollo di campo Disponibili diverse versioni:Convertitore di protocollo netTAP 100 Real Time Ethernet/CCLink SlaveConvertitore di protocollo netTAP 100 Real Time Ethernet/CCLink Licenza MasterConvertitore di protocollo netTAP 100 Real Time Ethernet/CANopen SlaveConvertitore di protocollo netTAP 100 Real Time Ethernet/CANopen Licenza MasterConvertitore di protocollo netTAP 100 Real Time Ethernet/DeviceNetConvertitore di protocollo netTAP 100 Real Time Ethernet/DeviceNet Licenza MasterConvertitore di protocollo netTAP 100 Real Time Ethernet/PROFIBUS-DPConvertitore di protocollo RealTime Ethernet/PROFIBUS-DP Licenza MasterConvertitore di protocollo netTAP Real Time Ethernet Slave - RS232/422/485Convertitore di protocollo netTAP Real Time Ethernet Master - RS232/422/485 Su richiesta disponibile cavo RS485 per collegamento dispositivi MODBUS