AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARCOM SRL - MCMMB3180 GATEWAY MODBUS TCP/MODBUS RTU

MARCOM SRL
copiacopia
MARCOM SRL - MCMMB3180 GATEWAY MODBUS TCP/MODBUS RTU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075541088

Codice prodotto

MCMMB3180

Cod. produttore

MB3180

Produttore

MCM

Il gateway MB3180 è un gateway Modbus standard che converte tra i protocolli Modbus TCP e Modbus RTU/ASCII. Sono supportati fino a 16 master Modbus TCP contemporanei, con un massimo di 31 slave RTU/ASCII per porta seriale (con repeater max 250). Per i master RTU/ASCII sono supportati fino a 32 slave TCP.Integrazione in una rete Modbus standardIl gateway MB3180 è progettato per una facile integrazione nelle reti Modbus TCP e RTU/ASCII.Con questo modello, dispositivi slave Modbus seriali possono essere perfettamente incorporati in una rete Modbus TCP già esistente, e dispositivi Modbus TCP slave possono essere resi accessibili ai master seriali.Il gateway MB3180 offre funzionalità che rendono l'integrazione di rete semplice, personalizzabile e compatibile con quasi tutte le reti Modbus.Gateway conveniente per alti volumiIl dispositivo MGate MB3180 può efficacemente integrare le reti ad alta densità di nodi Modbus.Ogni porta seriale RS-233/422/485 può essere configurata individualmente per Modbus RTU o Modbus ASCII o funzionare anche a baudrate diverse, permettendo entrambi i tipi di reti da integrare con Modbus TCP all'interno di un unico pacchetto. CARATTERISTICHE PRINCIPALI Numero di porte 1x porta Ethernet (10-100 Mbps)1x porta RS232/RS422/RS485 (connettore DB9 maschio)Protezioni porta Ethernet: Protezione isolamento 1.5KVporta seriale: Protezione ESD 1.5KVSegnali porta seriale RS232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GNDRS422 / RS485(4w): Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GNDRS485 (2w): Data+, Data-, GNDModalità Operative RTU Slave, RTU Master, ASCII Slave, ASCII MasterMulti-master e Multi-drop Modalità Master: 32 TCP slaveModalità Slave: 16 TCP master (lunghezza coda richieste: 32 per ciascun master)Alimentazione 12 ~ 48VDC (connettore a spinotto)Assorbimento max: 200mACondizioni Ambientali Temperatura di funzionamento: 0 ~ 55°CUmidità: 5 ~ 95% (non condensante)