LUMICOM - LUMICOM | ROND Sospensione, 1X GU10, max 42W, metallo, rosso lucido, H.60cm - 103053000182
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 6 m
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza / Profondità - 60 mm
Diametro - 6 mm
Confezione
PZ
EAN
8058421008879
Codice prodotto
Cod. produttore
103053000182
Produttore
WAY
Lunghezza:
6 m
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza / Profondità:
60 mm
Diametro:
6 mm
Rond è un oggetto d’illuminazione dallo stile semplice e armonioso, con la sua forma cilindrica in metallo verniciato a polvere è la scelta perfetta per gli spazi abitativi moderni. La luce è emessa dalla lampadina GU10, utilizzata per diffondere la luce verso il basso. Si suggerisce l’impiego di più sospensioni in serie, per rafforzare l’effetto luminoso, ideale ad esempio per illuminare un bancone, un piano di lavoro o un tavolo. CARATTERISTICHE TECNICHE Dimensioni: diametro 6cm, altezza 30cm, 40cm e 60cm Wattaggio: max 33W Voltaggio: 220-230V Cavo elettrico: la sospensione è fornita con un cavo elettrico in PVC della lunghezza massima di 120cm, regolabile in altezza per adattarsi alle esigenze dell'ambiente. Per le lampade con finitura marrone corten e nero, il cavo è di colore nero, mentre per le lampade bianche o colorate viene fornita la versione trasparente. UTILIZZO: La lampada sospesa Rond unisce materiali di alta qualità ad un design minimalista. Il paralume sottile e cilindrico fornisce una radiazione mirata della luce nella zona sottostante, rendendola ideale per l'illuminazione di tavoli e banconi. Inoltre, la possibilità di regolare l'altezza della sospensione migliora ulteriormente l'efficacia della luce. La lampada ha un aspetto elegante grazie alla sua verniciatura a polvere epossidica, che la rende adatta ad ambienti luminosi e moderni. Per ottenere una luminosità ottimale, si consiglia di utilizzare una lampadina ad alta efficienza energetica con attacco GU10 e una potenza di 600 lumen, perfetta per illuminare banconi e isole con una luce diretta e confortevole.