AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVVLB30022A480 INVERTER TRIFASE 2,2KW 400V CON FILTRO

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVVLB30022A480 INVERTER TRIFASE 2,2KW 400V CON FILTRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 400...480 V

  • Frequenza di uscita massima - 599 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 5.6 A

  • Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 2.2 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975221716

Codice prodotto

LOVVLB30022A480

Cod. produttore

VLB30022A480

Produttore

LOV

Tensione di rete:

400...480 V

Frequenza di uscita massima:

599 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

5.6 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

2.2 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

3

Con unità di controllo:

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Numero di ingressi digitali:

5

Numero di fasi in uscita:

3

Tensione d’uscita massima:

480 V

Numero di uscite digitali:

2

Numero di ingressi analogici:

2

Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:

4 kW

Numero di uscite analogiche:

1

Profondità:

130 mm

Altezza:

278 mm

Larghezza:

60 mm

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Azionamento a velocità variabile dimensioni compatte con ingresso di alimentazione trifase. Alimentazione trifase 400...480VAC (50/60Hz). Uscita motore trifase 480VAC max. Filtri EMC integrati cat. C1. Display a bordo e porta di comunicazione RS485 integrata. Potenza motore trifase a 400VAC con carico gravoso: 2,2kW