AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVTMPA440 TEMPOR.MOD.RIT.ECC.MULTISC.MULTITENSIONE

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...440 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Funzione ritardo all'eccitazione -

  • Funzione ritardo alla diseccitazione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975216552

Codice prodotto

LOVTMPA440

Cod. produttore

TMPA440

Produttore

LOV

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

380...440 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Funzione ritardo all'eccitazione:

Funzione ritardo alla diseccitazione:

no

Funzione circuito stella-triangolo:

no

Funzione generatore di impulsi:

no

Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:

no

Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):

no

Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso:

no

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

8 A

Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):

no

Agganciabile a contattore:

no

Con uscita a semiconduttore:

no

Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

380...440 V

Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:

no

Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:

1

Adatto solo per controllo remoto:

no

Numero di uscite non ritardate con contatto NC:

0

Numero di uscite non ritardate con contatto NO:

0

Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NC:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NO:

0

Uscite con commutazione ritardata / non ritardata:

no

Completo di zoccolo:

no

Montaggio frontale:

no

TEMPORIZZATORE RITARDATO ALL’ECCITAZIONE. MULTISCALA. MULTITENSIONE, ESECUZIONE MODULARE, 380...440VAC.