AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVSM1Z1725R CONTENIT. INCASSO X SM1R MANIGLIA ROSSA

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVSM1Z1725R CONTENIT. INCASSO X SM1R MANIGLIA ROSSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a incasso

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con coperchio trasparente - no

  • Larghezza - 87 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975234235

Codice prodotto

LOVSM1Z1725R

Cod. produttore

SM1Z1725R

Produttore

LOV

Modello:

Montaggio a incasso

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Con coperchio trasparente:

no

Larghezza:

87 mm

Profondità:

127 mm

Altezza:

160 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X

CONTENITORE DA INCASSO IP65 PER SM1R... CON ATTUATORE ROTATIVO GIALLO/ROSSO. LARGHEZZA 87MM