LOVATO - LOVSM1Z1710R CONTENITORE PARETE X SM1R CON MANIGLIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP20
Adatto per arresto di emergenza - sì
Con coperchio trasparente - no
Larghezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013975225325
Codice prodotto
LOVSM1Z1710R
Cod. produttore
SM1Z1710R
Produttore
LOV
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per arresto di emergenza:
sì
Con coperchio trasparente:
no
Larghezza:
100 mm
Profondità:
137.8 mm
Altezza:
154 mm