AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVSM1RM0400 SALVAMOTORE MAGNETICO SM1RM 4A

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVSM1RM0400 SALVAMOTORE MAGNETICO SM1RM 4A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sganciatore - Magnetotermico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Numero di poli - 3

  • Tensione nominale di esercizio - 0...690 V

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 40 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975228074

Codice prodotto

LOVSM1RM0400

Cod. produttore

SM1RM0400

Produttore

LOV

Tipo di sganciatore:

Magnetotermico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

0...690 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

40 A

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di elemento di controllo:

Levetta

Grado di protezione (IP):

IP20

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

100 kA

INTERRUTTORE SALVAMOTORE, POTERE DI INT. ICU A 400V = 100KA, 4A