AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVRF420420 RELE TERMICO 250-420A

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 250...420 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Installazione separata

  • Classe di intervento - CLASSE 10 A

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975169445

Codice prodotto

LOVRF420420

Cod. produttore

RF420420

Produttore

LOV

Intervallo di corrente regolabile:

250...420 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Installazione separata

Classe di intervento:

CLASSE 10 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

1000 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

RELÈ PROTEZIONE MOTORE, SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO MANUALE O AUTOMATICO, 250…420A