AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVRF380250 RELE TERMICO 1,6-2,5A

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 1.6...2.5 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Installazione separata / Montaggio diretto

  • Classe di intervento - CLASSE 10

  • Numero di contatti ausiliari NO - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975169933

Codice prodotto

LOVRF380250

Cod. produttore

RF380250

Produttore

LOV

Intervallo di corrente regolabile:

1.6...2.5 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Installazione separata / Montaggio diretto

Classe di intervento:

CLASSE 10

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Relè termico per contattori serie BF, sensibile alla mancanza di fase, con ripristino manuale o automatico. Montaggio indipendente con accessorio RFX38 04