AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVRF200150 RELE TERMICO 90-150A - RF200150

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVRF200150 RELE TERMICO 90-150A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 90...150 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Installazione separata / Montaggio diretto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975169483

Codice prodotto

LOVRF200150

Cod. produttore

RF200150

Produttore

LOV

Intervallo di corrente regolabile:

90...150 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Installazione separata / Montaggio diretto

Sensibili alla mancanza fase. RIPRISTINO MANUALE O AUTOMATICO. Montaggio indipendente o diretto su contattori: B115 - B145 - B180 con accessorio G372 B250 - B310 - B400 con accessorio G373.