AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVPMV40A600 RELE PROT.RETE 3F 600V MULTIFUNZ.

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVPMV40A600 RELE PROT.RETE 3F 600V MULTIFUNZ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione misurabile 1 - 600...600 V

  • Tipo di tensione misurabile - AC

  • Rilevamento sottotensione trifase possibile -

  • Rilevamento sottotensione monofase possibile - no

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975154632

Codice prodotto

LOVPMV40A600

Cod. produttore

PMV40A600

Produttore

LOV

Tensione misurabile 1:

600...600 V

Tipo di tensione misurabile:

AC

Rilevamento sottotensione trifase possibile:

Rilevamento sottotensione monofase possibile:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Rilevamento sovratensione monofase possibile:

no

Rilevamento sovratensione trifase possibile:

Possibilità di isteresi trifase:

Possibilità di isteresi monofase:

no

Rilevamento sottotensione DC possibile:

no

Con morsetti estraibili:

no

Rilevamento sovratensione DC possibile:

no

Rilevamento finestra tensione DC possibile:

no

Numero di contatti di scambio:

1

Max. ritardo alla diseccitazione:

20 s

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Altezza:

90 mm

Profondità:

58 mm

RELÈ VOLTMETRICO PER SISTEMA TRIFASE SENZA NEUTRO, ERRATA ASIMMETRIA. MANCANZA FASI ED ERRATA SEQUENZA FASI, 600VAC 50/60HZ