LOVATO - LOVPMF20A415 RELE PROT.RETE 1F 380/415V MULTIFUNZ. - PMF20A415

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza misurabile - 40...70 Hz
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Con morsetti estraibili - no
Max. ritardo alla diseccitazione - 20 s
Confezione
1 PZ
EAN
8013975142288
Codice prodotto
LOVPMF20A415
Cod. produttore
PMF20A415
Produttore
LOV
Frequenza misurabile:
40...70 Hz
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con morsetti estraibili:
no
Max. ritardo alla diseccitazione:
20 s
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
380...415 V
Numero di contatti di scambio:
1
Numero di contatti NC:
0
Tensione misurabile:
380...415 V
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
58 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
380...415 V



