AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVPMA50A480 RELE PROTEZIONE POMPE 440-480VAC - PMA50A480

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione a vite

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 1

  • Con morsetti estraibili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975172865

Codice prodotto

LOVPMA50A480

Cod. produttore

PMA50A480

Produttore

LOV

Numero di circuiti di misura:

1

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Con morsetti estraibili:

no

Reset esterno possibile:

no

Numero di contatti NO:

0

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Altezza:

99 mm

Larghezza:

53.5 mm

Profondità:

59.9 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Relè protezione pompe. Per sistemi monofase e trifase. Massima corrente AC e minimo cos. Intervento ritardato. Mancanza fase ed errata sequenza fasi. Intervento istantaneo. Alimentazione ausiliaria in AC. Ripristino automatico o manuale. relè protezione pompe contro la marcia a secco , alimentazione ausiliaria in AC , inserzione diretta (16A max) o tramite T.A. , limite controllo tensione: 80÷660VAC , limite controllo corrente: 0,1÷16A , elevata precisione di intervento , ingresso di abilitazione/ripristino , 1 uscita a relè , 1 contatto in scambio in uscita , contenitore modulare DIN 43880 (3 moduli) , grado di protezione: IP40 sul fronte (se montato in contenitore e/o quadro elettrico avente IP40), IP20 morsetti.