AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVP1X16230 BOBINA DI APERTURA 230VAC 50/60HZ

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico

  • Tensione nominale - 415 V

  • Larghezza in numero di moduli - 1

  • Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale) - 4

  • Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo - 63 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975204931

Codice prodotto

LOVP1X16230

Cod. produttore

P1X16230

Produttore

LOV

Installabile su dispositivo di tipo:

Interruttore automatico

Tensione nominale:

415 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):

4

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

63 A

Funzione:

Bobina di sgancio

Tipo di tensione:

AC

BOBINA DI APERTURA, 110...415V 50/60HZ, MONTAGGIO SUL FIANCO