AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVP1X14230 SGANCIATORE MIN. TENSIONE 230VAC 50/60HZ

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico

  • Tensione nominale - 230 V

  • Larghezza in numero di moduli - 1

  • Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale) - 4

  • Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo - 63 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975204924

Codice prodotto

LOVP1X14230

Cod. produttore

P1X14230

Produttore

LOV

Installabile su dispositivo di tipo:

Interruttore automatico

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):

4

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

63 A

Funzione:

Sganciatore di minima tensione

Tipo di tensione:

AC

SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE, 230V 50/60HZ, MONTAGGIO SUL FIANCO