AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVP1RE1NC32A300 INTERR.MAGNETOT.DIFF.1P+N C32 300MA 10KA

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVP1RE1NC32A300 INTERR.MAGNETOT.DIFF.1P+N C32 300MA 10KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 32 A

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 10 A

  • Con neutro -

  • Numero di poli protetti - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975269664

Codice prodotto

LOVP1RE1NC32A300

Cod. produttore

P1RE1NC32A300

Produttore

LOV

Corrente nominale:

32 A

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

10 A

Con neutro:

Numero di poli protetti:

1

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Caratteristiche di spegnimento:

Non ritardato

Larghezza in numero di moduli:

2

Tipo di tensione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Protezione contro avviamento intempestivo:

no

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:

10 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

10 kA

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50/60 Hz

Tensione nominale di isolamento Ui:

400 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Grado di protezione (IP):

IP20

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1...16 mm²

Installabile a incasso:

no

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1...16 mm²

Profondità di incasso:

66 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE, 10KA. 2 MODULI, 1P+N TIPO A, 32A, 300mA