AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVP1RD2P25A030 INTERRUTTORE DIFF.PURO 2P 25A IDN 30MA - P1RD2P25A030

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVP1RD2P25A030 INTERRUTTORE DIFF.PURO 2P 25A IDN 30MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 10 A

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 25 A

  • Larghezza in numero di moduli - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975269206

Codice prodotto

LOVP1RD2P25A030

Cod. produttore

P1RD2P25A030

Produttore

LOV

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

10 A

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

25 A

Larghezza in numero di moduli:

2

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

no

Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:

no

Tensione nominale:

230 V

Tensione nominale di isolamento Ui:

400 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Accessoriabile:

Frequenza:

50/60 Hz

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

2.5...35 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

2.5...35 mm²

Profondità di incasso:

66 mm

Grado di inquinamento:

2

Antideflagrante:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Interruttore differenziale puro, 2 moduli, 2P ? tipo A, 25A, 30mA