AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVP1MB4PC20 INTERRUTT. MAGNETOTERMICO 4P C 20A 10KA

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 20 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8013975204085

Codice prodotto

LOVP1MB4PC20

Cod. produttore

P1MB4PC20

Produttore

LOV

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

20 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

4

Profondità di incasso:

60 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di inquinamento:

2

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, 4P - 10KA. 4 MODULI, CARATTERISTICA C, 20A