AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVP1MB1PC02 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 1P C 2A 10KA

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 2 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975202838

Codice prodotto

LOVP1MB1PC02

Cod. produttore

P1MB1PC02

Produttore

LOV

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

2 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC / DC

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

60 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di inquinamento:

2

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, 1P - 10KA. 1 MODULO, CARATTERISTICA C, 2A