AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVM1P00912400A5 AVVIATORE DIRETTO M1P 400/50-60 1-1,6A

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviamento motore - Avviamento diretto

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...400 V

  • Classe di intervento - CLASSE 10 A

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 0...400 V

  • Con sganciatore di cortocircuito - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975149737

Codice prodotto

LOVM1P00912400A5

Cod. produttore

M1P00912400A5

Produttore

LOV

Tipo di avviamento motore:

Avviamento diretto

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...400 V

Classe di intervento:

CLASSE 10 A

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...400 V

Con sganciatore di cortocircuito:

no

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

60 °C

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:

Connessione a vite

Possibilità di montaggio su guida:

no

Con trasformatore:

no

Adatto per arresto di emergenza:

no

Reset esterno possibile:

Con fusibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Larghezza:

88 mm

Altezza:

202 mm

Profondità:

155 mm

AVVIATORE DIRETTO, 1...1,6A (0,37…0,55KW A 400V), TENSIONE BOBINA CONTATTORE 400VAC 50/60HZ, CON RELÈ TERMICO IN CONTENITORE ISOLANTE IP65, CON PULSANTI DI MARCIA E ARRESTO/RESET,