AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVM0PA CONTENITORE CON PULSANTI START/STOP

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVM0PA CONTENITORE CON PULSANTI START/STOP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del coperchio della custodia - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di custodia - Scatola da incasso

  • Altezza - 184 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975151693

Codice prodotto

LOVM0PA

Cod. produttore

M0PA

Produttore

LOV

Colore del coperchio della custodia:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di custodia:

Scatola da incasso

Altezza:

184 mm

Larghezza:

88 mm

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

ABS (Acrilonitrile butadiene stirene)

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

CONTENITORE ISOLANTE VUOTO, CON PULSANTI MARCIA E ARRESTO/STOP, PER CONTATTORI BG06, BG09, BG12