AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLVMP05 RELE SC.PRECED.1 IN. 24-48VCC 24-240VCA

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Interruttore meccanico sequenziale

  • Numero di contatti NO - 2

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente di commutazione nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975147566

Codice prodotto

LOVLVMP05

Cod. produttore

LVMP05

Produttore

LOV

Funzione:

Interruttore meccanico sequenziale

Numero di contatti NO:

2

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Numero di contatti NC:

0

Corrente di commutazione nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

24...240 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

58 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per funzionamento manuale:

no

Tensione di comando 1:

24...240 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza tensione di comando 1:

50...60 Hz

Tensione di comando 2:

24...48 V

Tipo di tensione di comando 2:

DC

Relè di scambio precedenza modulari. A 2 uscite. Alimentazione in AC e DC. I relè hanno il compito di rendere omogeneo il tempo di funzionamento e quindi l’usura di pompe, compressori, generatori, quando siano installate due unita. limiti di funzionamento: 0,85÷1,1 Ue , durata inserzione: 100% , LED verde di segnalazione alimentazione , LED rossi di stato relè di uscita , contenitore modulare DIN 43880 (1 modulo) , grado di protezione: IP40 sul fronte (se montato in contenitore e/o quadro elettrico avente IP40); IP20 morsetti.