LOVATO - LOVLVM40A240 RELE LIVELLO 220/240VCA MULTIFUNZIONE - LVM40A240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Principio fisico di misura - Conduttivo
Numero di ingressi per elettrodi - 5
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a morsetto
Max. tempo di ritardo - 10 s
Confezione
1 PZ
EAN
8013975125045
Codice prodotto
LOVLVM40A240
Cod. produttore
LVM40A240
Produttore
LOV
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Principio fisico di misura:
Conduttivo
Numero di ingressi per elettrodi:
5
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a morsetto
Max. tempo di ritardo:
10 s
Sensibilità regolabile:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Min. tempo di ritardo:
1 s
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
220...240 V
Numero di contatti di scambio:
1
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
1
Larghezza:
53.5 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
58 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
220...240 V



