AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLVM20A415 RELE LIVELLO 380/415VCA X LIQUIDI COND.

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Principio fisico di misura - Conduttivo

  • Numero di ingressi per elettrodi - 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Max. tempo di ritardo - 1 s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975125007

Codice prodotto

LOVLVM20A415

Cod. produttore

LVM20A415

Produttore

LOV

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Principio fisico di misura:

Conduttivo

Numero di ingressi per elettrodi:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Max. tempo di ritardo:

1 s

Sensibilità regolabile:

Con morsetti estraibili:

no

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

380...415 V

Numero di contatti di scambio:

1

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Larghezza:

35.8 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

59.9 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

380...415 V

Relè monotensione modulare.Ripristino automatico. impiego con 3 sonde di rilevamento (MIN, MAX e COM) , sensibilità regolabile: 2,5÷50kOhm , doppio isolamento tra alimentazione, sonde e relè di uscita , ritardo fisso segnale sonda: <1s , LED verde di segnalazione alimentazione , LED rosso di stato relè di uscita , contenitore modulare DIN 43880 (2 moduli) , grado di protezione: IP40 sul fronte (se montato in contenitore e/o quadro elettrico avente IP40); IP20 morsetti.