AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLVFSN1W05 GALLEGGIANTE PER ACQUE CHIARE NEOP. 5M

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLVFSN1W05 GALLEGGIANTE PER ACQUE CHIARE NEOP. 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Carico massimo del contatto - 10 A

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tensione massima contatti - 250 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975222157

Codice prodotto

LOVLVFSN1W05

Cod. produttore

LVFSN1W05

Produttore

LOV

Carico massimo del contatto:

10 A

Grado di protezione (IP):

IP68

Tensione massima contatti:

250 V

Galleggiante per acque chiare con cavo in neoprene da 5 mt. con contrappeso. - angolo di attivazione ±45° - contrappeso esterno fornito di serie - relè con contatto in scambio 10(8)A 250VAC - profondità massima 30m - temperatura funzionamento 0…+50°