LOVATO - LOVLVFSN1B15 GALLEGGIANTE PER ACQUE SCURE NEOP. 15M - LVFSN1B15
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Carico massimo del contatto - 10 A
Grado di protezione (IP) - IP68
Tensione massima contatti - 250 V
Confezione
1 PZ
EAN
8013975222133
Codice prodotto
LOVLVFSN1B15
Cod. produttore
LVFSN1B15
Produttore
LOV
Carico massimo del contatto:
10 A
Grado di protezione (IP):
IP68
Tensione massima contatti:
250 V
Galleggiante per acque scure con cavo in neoprene da 15 mt. - angolo di attivazione ±15° - contrappeso interno - relè con contatto in scambio 10(4)A 250VAC - profondità massima 50m - temperatura funzionamento 0…+50°


