AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLTN50ML8 MODULO LUMINOSO BIANCO 50MM

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLTN50ML8 MODULO LUMINOSO BIANCO 50MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce continua / lampeggiante

  • Colore - Neutro

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 240...240 V

  • Tensione di alimentazione DC - 26.4...26.4 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975294222

Codice prodotto

LOVLTN50ML8

Cod. produttore

LTN50ML8

Produttore

LOV

Funzione:

Luce continua / lampeggiante

Colore:

Neutro

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

240...240 V

Tensione di alimentazione DC:

26.4...26.4 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

240...240 V

Diametro esterno:

50 mm

Colore del corpo:

Bianco

Lampada:

LED

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Colonna di segnalazione, elemento ottico tipo/modello Lovato Electric LTN50ML8 - MODULO LUMINOSO BIANCO 50MM