AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPZP3B8900 PUL. GR+RAS. V I+RAS. RO O+LD RO 24V

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPZP3B8900 PUL. GR+RAS. V I+RAS. RO O+LD RO 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 3

  • Numero di selettori - 0

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Numero di pulsanti - 2

  • Numero di spie luminose - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975270028

Codice prodotto

LOVLPZP3B8900

Cod. produttore

LPZP3B8900

Produttore

LOV

Numero di elementi di comando:

3

Numero di selettori:

0

Adatto per arresto di emergenza:

no

Numero di pulsanti:

2

Numero di spie luminose:

1

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione nominale di comando Us DC:

12...30 V

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Numero di interruttori a chiave:

0

Colore del coperchio della custodia:

Grigio

Numero di pulsanti a fungo:

0

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

12...30 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

12...30 V

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Pulsantiera grigia LPZP3A8 completa con pulsante rasato verde "I"LPCB1113 1NA, pulsante rasato rosso "O"LPCB1104 1NC e indicatore luminoso rosso 24V