AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPZP1B8102 PULS. GRIGIA + RAS. ROSSO O + 1NC

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPZP1B8102 PULS. GRIGIA + RAS. ROSSO O + 1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Numero di pulsanti - 1

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore del coperchio della custodia - Grigio

  • Numero di contatti NO - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975269756

Codice prodotto

LOVLPZP1B8102

Cod. produttore

LPZP1B8102

Produttore

LOV

Adatto per arresto di emergenza:

no

Numero di pulsanti:

1

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del coperchio della custodia:

Grigio

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti di scambio:

0

-