AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPZP1B5605 PULS. GIA.+40MM SG.CHIAV+1NC+EMERGEN STP

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPZP1B5605 PULS. GIA.+40MM SG.CHIAV+1NC+EMERGEN STP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 1

  • Numero di selettori - 0

  • Adatto per arresto di emergenza -

  • Numero di pulsanti - 1

  • Numero di spie luminose - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975269855

Codice prodotto

LOVLPZP1B5605

Cod. produttore

LPZP1B5605

Produttore

LOV

Numero di elementi di comando:

1

Numero di selettori:

0

Adatto per arresto di emergenza:

Numero di pulsanti:

1

Numero di spie luminose:

0

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Numero di interruttori a chiave:

1

Colore del coperchio della custodia:

Giallo

Numero di pulsanti a fungo:

1

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Pulsantiera gialla LPZP1A5 completa con pulsante a fungo con sgancio a chiave LPCB6844 1NC e disco "EMERGENCY/STOP"