AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPZP1A5P PULSANTIERA GIALLA 1 FORO CON GUARDIA

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPZP1A5P PULSANTIERA GIALLA 1 FORO CON GUARDIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 0

  • Colore del coperchio della custodia - Giallo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K

  • Tipo di custodia - Per montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975300053

Codice prodotto

LOVLPZP1A5P

Cod. produttore

LPZP1A5P

Produttore

LOV

Numero di elementi di comando:

0

Colore del coperchio della custodia:

Giallo

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Tipo di custodia:

Per montaggio a parete

Profondità:

56 mm

Diametro delle aperture:

22 mm

Altezza:

72 mm

Larghezza:

72 mm

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

VTR (Vetroresina)

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Custodia per dispositivi di comando e di segnalazione tipo/modello Lovato Electric LPZP1A5P - PULSANTIERA GIALLA 1 FORO CON GUARDIA