AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPZM6E8 PULSANTIERA MET. NON FORATA 170X190X90

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPZM6E8 PULSANTIERA MET. NON FORATA 170X190X90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 0

  • Colore del coperchio della custodia - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di custodia - Per montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975231425

Codice prodotto

LOVLPZM6E8

Cod. produttore

LPZM6E8

Produttore

LOV

Numero di elementi di comando:

0

Colore del coperchio della custodia:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di custodia:

Per montaggio a parete

Profondità:

90 mm

Diametro delle aperture:

22 mm

Altezza:

190 mm

Larghezza:

170 mm

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

CONTENITORE METALLICO, DIMENSIONE 170X190X90MM, COPERCHIO GRIGIO