AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPXLPBE5 PORTAL. LED GIALLO 85/140VAC MONT.FONDO

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPXLPBE5 PORTAL. LED GIALLO 85/140VAC MONT.FONDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 85...140 V

  • Portalampada - Altri

  • Colore della lampada - Giallo

  • Lampada - LED

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975205914

Codice prodotto

LOVLPXLPBE5

Cod. produttore

LPXLPBE5

Produttore

LOV

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

85...140 V

Portalampada:

Altri

Colore della lampada:

Giallo

Lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Altri

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

85...140 V

Trasformatore integrato:

no

Con lampada:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con resistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

Elemento portalampada a LED a luce fissa per montaggio su fondo delle pulsantiere LPZ... 22mm serie Platinum, 85...140VAC. Giallo