AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPXLPB3 PORTALAMPADA LED VERDE 12/30V AC/DC

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPXLPB3 PORTALAMPADA LED VERDE 12/30V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 18...30 V

  • Portalampada - BA9s

  • Tensione di esercizio nominale Ue DC - 18...30 V

  • Colore della lampada - Verde

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013975189931

Codice prodotto

LOVLPXLPB3

Cod. produttore

LPXLPB3

Produttore

LOV

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

18...30 V

Portalampada:

BA9s

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

18...30 V

Colore della lampada:

Verde

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

18...30 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Elemento portalampada a LED a luce fissa protetta. Fornito senza base di fissaggio. Durata: 100.000 ore, è ammessa qualsiasi posizione di montaggio