AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPXCS10A CONTATTO AUX 1NO ATT. MOLLA ANT.

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPXCS10A CONTATTO AUX 1NO ATT. MOLLA ANT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 6 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975226469

Codice prodotto

LOVLPXCS10A

Cod. produttore

LPXCS10A

Produttore

LOV

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

6 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Metodo di montaggio:

Lato inferiore

Modello:

Fissaggio a innesto

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

ELEMENTO DI CONTATTO Ø22MM SERIE PLATINUM, NAA. MORSETTI A MOLLA