AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPXBL204 TAPPO SPORGENTE ROSSO PULSANTI LUMINOSI

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPXBL204 TAPPO SPORGENTE ROSSO PULSANTI LUMINOSI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Rosso

  • Forma della lente - Tondo

  • Tipo di costruzione - Alto

  • Etichettato - no

  • Diametro di incasso - 22 mm

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013975199862

Codice prodotto

LOVLPXBL204

Cod. produttore

LPXBL204

Produttore

LOV

Colore della lente:

Rosso

Forma della lente:

Tondo

Tipo di costruzione:

Alto

Etichettato:

no

Diametro di incasso:

22 mm

Lente sporgente per operatori ad impulso e passo-passo luminosi