AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPSQL107 PULS.LUM.MET. PASSO-PASSO RASATO TRASP.

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPSQL107 PULS.LUM.MET. PASSO-PASSO RASATO TRASP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Numero di contatti NC - 0

  • Funzionamento - Pulsante

  • Numero di contatti NO - 0

  • Con illuminazione - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013975295854

Codice prodotto

LOVLPSQL107

Cod. produttore

LPSQL107

Produttore

LOV

Modello:

Pulsante singolo

Numero di contatti NC:

0

Funzionamento:

Pulsante

Numero di contatti NO:

0

Con illuminazione:

no

Composizione:

Elemento di base

Tipo senza contatto:

no

Numero di azionatori:

0

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Numero di moduli:

0

Con indicatore luminoso:

no

Numero di poli:

0

Con contatto di segnalazione:

no

Numero di contatti rotanti:

0

Collegamento:

Altri

Tipo di fissaggio:

Innesto

Colore:

Neutro

Con lampada:

no

Materiale:

Metallo

Stampa:

Nessuno

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

no

Qualità del materiale:

Alluminio

Privo di alogeni:

Antibatterico:

no

Superficie:

Altri

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Profondità del dispositivo:

10 mm

Trasparente:

Adatto per grado di protezione (IP):

Altri

Larghezza del dispositivo:

29.5 mm

Altezza del dispositivo:

29.5 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Pulsante per serie civili tipo/modello Lovato Electric LPSQL107 - PULS.LUM.MET. PASSO-PASSO RASATO TRASP.