AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPSL7 TESTA INDICATORE LUMINOSO MET.TRASP. - LPSL7

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPSL7 TESTA INDICATORE LUMINOSO MET.TRASP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per numero di lampade spia - 1

  • Colore della lente - Neutro

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Diametro del foro - 22 mm

  • Grado di protezione IP frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975269084

Codice prodotto

LOVLPSL7

Cod. produttore

LPSL7

Produttore

LOV

Adatto per numero di lampade spia:

1

Colore della lente:

Neutro

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Grado di protezione IP frontale:

IP67/IP69K

Con anello frontale:

no

Tipo di lente:

Piatta

Teste per indicatori luminosi. Corpo del pulsante realizzato in zama. Parti plastiche realizzate in poliammide.