AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPSBL7124 PULS.MET.DOPPIO RASATO BIANCO/NERO I-O

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPSBL7124 PULS.MET.DOPPIO RASATO BIANCO/NERO I-O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Altri

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Altri

  • Forma del pulsante - Altri

  • Illuminabile -

  • Numero di elementi di comando - 2

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013975294642

Codice prodotto

LOVLPSBL7124

Cod. produttore

LPSBL7124

Produttore

LOV

Colore del pulsante:

Altri

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Altri

Forma del pulsante:

Altri

Illuminabile:

Numero di elementi di comando:

2

Grado di protezione IP frontale:

IP67/IP69K

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Diametro del foro:

22 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Alluminio

Altezza del foro di alloggiamento:

22 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

22 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

Con copertura di protezione:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

Elemento frontale per pulsante tipo/modello Lovato Electric LPSBL7124 - PULS.MET.DOPPIO RASATO BIANCO NERO I-O