LOVATO - LOVLPSBL7123 PULS.LUM.MET.DOPPIO RAS.VERDE/ROSSO I-O - LPSBL7123

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Altri
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Altri
Forma del pulsante - Altri
Illuminabile - sì
Numero di elementi di comando - 2
Confezione
5 PZ
EAN
8013975294635
Codice prodotto
LOVLPSBL7123
Cod. produttore
LPSBL7123
Produttore
LOV
Colore del pulsante:
Altri
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Altri
Forma del pulsante:
Altri
Illuminabile:
sì
Numero di elementi di comando:
2
Grado di protezione IP frontale:
IP67/IP69K
Instabile:
sì
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Diametro del foro:
22 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Alluminio
Altezza del foro di alloggiamento:
22 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
22 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Con copertura di protezione:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
4X


