AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPSBL6643 PULS.LUM.FUNGO 40MM VERDE SG.ROT.

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPSBL6643 PULS.LUM.FUNGO 40MM VERDE SG.ROT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Verde

  • Diametro del fungo - 40 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975295403

Codice prodotto

LOVLPSBL6643

Cod. produttore

LPSBL6643

Produttore

LOV

Colore del pulsante:

Verde

Diametro del fungo:

40 mm

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Forma del pulsante:

Piatta

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Altezza del foro di alloggiamento:

22 mm

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

22 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Illuminabile:

Adatto per arresto di emergenza:

Con illuminazione:

no

Instabile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Alluminio

Tipo di sblocco:

Girare

Elemento frontale per pulsante a fungo tipo/modello Lovato Electric LPSBL6643 - PULS.LUM.FUNGO 40MM VERDE SG.ROT.