AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPSBL6148 PULS.LUM.MET.FUNGO 40MM BIANCO IMPULSO

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPSBL6148 PULS.LUM.MET.FUNGO 40MM BIANCO IMPULSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Bianco

  • Diametro del fungo - 40 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013975268230

Codice prodotto

LOVLPSBL6148

Cod. produttore

LPSBL6148

Produttore

LOV

Colore del pulsante:

Bianco

Diametro del fungo:

40 mm

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Forma del pulsante:

Piatta

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Altezza del foro di alloggiamento:

22 mm

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

22 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Illuminabile:

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con illuminazione:

no

Instabile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Alluminio

Tipo di sblocco:

Altri

Elemento frontale per pulsante a fungo tipo/modello Lovato Electric LPSBL6148 - PULS.LUM.MET.FUNGO 40MM BIANCO IMPULSO